Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelrückschlagventil Serie: 31 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Klebemuffe 20mm

  • ERIKS:13248649
  • Hersteller:13248649
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,84 €/ Stückexkl. MwSt

77,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
31
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
85 mm
Kegelform
Kugel
Mit Gegengewicht
Nein
Mit Feder
Nein
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10