Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3729EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Klebemuffe 75mm DN65

  • ERIKS:13577428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3729EE
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
145 mm
Antrieb
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ELA60
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
24V DC
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-U
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
320 m³/h