Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3729 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 16mm DN10

  • ERIKS:12478723
  • Hersteller:521234010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

70,40 €/ Stückexkl. MwSt

82,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3729
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
99 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-U
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Material Bedienelement
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
6.6 m³/h
DN
DN10
d
13 mm
L
99 mm
H
43.5 mm
M
80 mm
C
16 mm
Gewicht
0.2 kg