Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3729 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 75mm DN65

  • ERIKS:12478720
  • Hersteller:521231065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

208,00 €/ Stückexkl. MwSt

243,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3729
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
233 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-U
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Material Bedienelement
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
320 m³/h
DN
DN65
d
65 mm
L
233 mm
H
126 mm
M
200 mm
C
75 mm
Gewicht
2.4 kg