Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3729 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 63mm DN50

  • ERIKS:12478719
  • Hersteller:521231050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

136,80 €/ Stückexkl. MwSt

160,06 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3729
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
197 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-U
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Material Bedienelement
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
156.9 m³/h
DN
DN50
d
51 mm
L
197 mm
H
102.5 mm
M
159 mm
C
63 mm
Gewicht
1.8 kg