Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 32mm DN25

  • ERIKS:13248757
  • Hersteller:13248757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

169,20 €/ Stückexkl. MwSt

197,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3728
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-C
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
131 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-C
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-C
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Material Bedienelement
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
40.3 m³/h
DN
DN25
d
25 mm
L
131 mm
H
68 mm
M
110 mm
C
32 mm
Gewicht
0.5 kg