Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 25mm DN20

  • ERIKS:12478787
  • Hersteller:521241020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

82,00 €/ Stückexkl. MwSt

95,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3728
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-C
Nennweite
DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
119 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-C
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-C
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Material Bedienelement
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
24.9 m³/h
DN
DN20
d
20 mm
L
119 mm
H
59.5 mm
M
100 mm
C
25 mm
Gewicht
0.3 kg