166,00 €/ Stückexkl. MwSt
194,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AS SCHNEIDER |
Serie | SAMFSA |
Typ | 1221 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4401 / 1.4404 |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" NPT |
Anschluss Instrumentseite | Innengewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/2" NPT |
Bedienung | Handhebel |
Maximaler Druck bei 20 °C | 420 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 232 °C |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
G | 1/2" NPT |
ØD | 5 mm |
H | 124 mm |
L | 114 mm |
W | 32 mm |