Eriks
AS SCHNEIDER

AS SCHNEIDER Manometer Überdruckschutz Typ: 1318 Edelstahl 316Ti Außengewinde 1/2" BSPP(G)/Überwurfgewinde 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14716269
  • Hersteller:S005.50.205
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahl Überdruckventil, schließt bei voreingestelltem Druck.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AS SCHNEIDER
Typ
1318
Ausführung
Manometer Überdruckschutz
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Überwurfgewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Material
Edelstahl 316Ti
Werkstoffklasse des Materials
1.4571
Mit Überwurfgewinde
Ja
Einstellbereich
von 50 bis 250 bar
Max. Betriebsdruck
600 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 80 °C