311,53 €/ Stückexkl. MwSt
364,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AS SCHNEIDER |
Typ | 1318 |
Ausführung | Manometer Überdruckschutz |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Anschluss Instrumentseite | Überwurfgewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/2" BSPP(G) |
Material | Edelstahl 316Ti |
Werkstoffklasse des Materials | 1.4571 |
Mit Überwurfgewinde | Ja |
Einstellbereich | von 2 bis 6 bar |
Max. Betriebsdruck | 600 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 80 °C |