Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ARO |
Serie | PD10 |
Material Pumpenkörper | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Material Mittelabschnitt | Polypropylen leitend |
Maximum Durchfluss | 197 l/min |
Förderhöhe | 83 m |
Anschluss Ansaugseite | Innengewinde (BSPP) |
Durchmesser Anschluß Ansaugseite | 1" (25) |
Anschluss Druckseite | Innengewinde (BSPP) |
Durchmesser Anschluss Druckseite | 1" (25) |
Anschluss Luftzufuhr | Innengewinde (NPT) |
Durchmesser Luftzufuhr | 1/4" (8) |
Material Sitz | Edelstahl |
Material Kugel | PTFE |
Material Membran | PTFE |