Eriks
ARO

ARO Membraanpumpe Serie PD10A-BAP-AAA Metall Prozessanschluss 1”BSPP

  • ERIKS:13581155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARO
Serie
PD10
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Material Mittelabschnitt
Aluminium
Maximum Durchfluss
197 l/min
Förderhöhe
83 m
Anschluss Ansaugseite
Innengewinde (BSPP)
Durchmesser Anschluß Ansaugseite
1" (25)
Anschluss Druckseite
Innengewinde (BSPP)
Durchmesser Anschluss Druckseite
1" (25)
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde (NPT)
Durchmesser Luftzufuhr
1/4" (8)
Material Sitz
Santoprene
Material Kugel
Santoprene
Material Membran
Santoprene