Eriks
ARO

ARO Fasspumpe ePro DSC5A4KAH12 130l/min PVDF 1200mm Hast Scl 2m 520W chemistry

  • ERIKS:15050093
  • Hersteller:DSC5A4KAH12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARO
Serie
ePro
Modell
Fasspumpe
Maximum Durchfluss
130 l/min
Max. Eintauchtiefe
1.2 m
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Länge der Anschlussleitung
5 m
Motorleistung
0.52 kW
Material Pumpenkörper
PVDF