Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolierband SH grau 50x3mm 15m

  • ERIKS:10041742
  • Hersteller:SH-TAPE/6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,10 €/ Stückexkl. MwSt

62,13 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Breite
50 mm
Länge
15 m
Dicke
3 mm
Temperaturbeständigkeit
von 0 bis 85 °C
Selbstverlöschend
Ja
Farbe
Grau
Norm
ISO 11925-2/B-s3-d0