Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolierband AF schwarz 50x3mm 15m

  • ERIKS:10041740
  • Hersteller:AF-TAPE-MC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

71,10 €/ Stückexkl. MwSt

83,19 €inkl. MwSt

115 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Breite
50 mm
Länge
15 m
Dicke
3 mm
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 85 °C
Selbstverlöschend
Ja
Farbe
Schwarz
Norm
ISO 11925-2/B-s3-d0