Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube XG/ARMAFLEX XG 19x60

  • ERIKS:11046117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,00 €/ Meterexkl. MwSt

42,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
60 mm
Dicke
19 mm
Außendurchmesser Rohr
60 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.035 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
B-s3-d0