Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube SH/ARMAFLEX 19 x 22

  • ERIKS:11225297
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,10 €/ Meterexkl. MwSt

22,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
23 mm
Dicke
19 mm
Außendurchmesser Rohr
22 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.04 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
B-s3-d0