Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube SH/ARMAFLEX 13 x 89

  • ERIKS:11140968
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,30 €/ Meterexkl. MwSt

47,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
90.5 mm
Dicke
13 mm
Außendurchmesser Rohr
89 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.04 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
B-s3-d0