Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube SH/ARMAFLEX 10 x 32 Klebstoff

  • ERIKS:11907382
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,90 €/ Meterexkl. MwSt

16,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 70Mindestbestellmenge: 70

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
33 mm
Dicke
10 mm
Außendurchmesser Rohr
32 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.036 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
B-s3-d0