10,20 €/ Meterexkl. MwSt
11,93 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ARMAFLEX |
Material | Elastomerschaum |
Innendurchmesser | 36 mm |
Dicke | 10 mm |
Außendurchmesser Rohr | 35 mm |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |
Wärmeleitungskoeffizient | 0.036 W/(m.K) |
Brandklasse (Angabe) | B-s3-d0 |