Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube NH/ARMAFLEX NH-25x048

  • ERIKS:12149195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,80 €/ Stückexkl. MwSt

65,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
48 mm
Dicke
25 mm
Außendurchmesser Rohr
48 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.04 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
D-s3-d0