46,40 €/ Stückexkl. MwSt
54,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ARMAFLEX |
Material | Elastomerschaum |
Innendurchmesser | 42 mm |
Dicke | 25 mm |
Außendurchmesser Rohr | 42 mm |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |
Wärmeleitungskoeffizient | 0.04 W/(m.K) |
Brandklasse (Angabe) | D-s3-d0 |