32,40 €/ Meterexkl. MwSt
37,91 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ARMAFLEX |
Material | Elastomerschaum |
Innendurchmesser | 16.5 mm |
Dicke | 25 mm |
Außendurchmesser Rohr | 15 mm |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Wärmeleitungskoeffizient | 0.042 W/(m.K) |
Brandklasse (Angabe) | D-s3-d0 |