Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube HT/ARMAFLEX HT 19-48

  • ERIKS:11164434
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,50 €/ Meterexkl. MwSt

47,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
50 mm
Dicke
19 mm
Außendurchmesser Rohr
48 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.042 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
D-s3-d0