Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube HT/ARMAFLEX HT 19-18

  • ERIKS:11588658
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,80 €/ Meterexkl. MwSt

20,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 58Mindestbestellmenge: 58

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
19.5 mm
Dicke
19 mm
Außendurchmesser Rohr
18 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.042 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
D-s3-d0