Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube HT/ARMAFLEX HT 13-48

  • ERIKS:11158299
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,10 €/ Meterexkl. MwSt

23,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
50 mm
Dicke
13 mm
Außendurchmesser Rohr
48 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.042 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
D-s3-d0