Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube HT/ARMAFLEX HT 13-22/E

  • ERIKS:11552317
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,30 €/ Meterexkl. MwSt

13,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
23.5 mm
Dicke
13 mm
Außendurchmesser Rohr
22 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.042 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
D-s3-d0