Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube HT/ARMAFLEX HT 13-15

  • ERIKS:11535416
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,70 €/ Meterexkl. MwSt

11,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
16.5 mm
Dicke
13 mm
Außendurchmesser Rohr
15 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.042 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
D-s3-d0