Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube HT/ARMAFLEX HT 10-35

  • ERIKS:11004427
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,70 €/ Meterexkl. MwSt

12,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
36.5 mm
Dicke
10 mm
Außendurchmesser Rohr
35 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.042 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
D-s3-d0