8,40 €/ Meterexkl. MwSt
9,83 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ARMAFLEX |
Material | Elastomerschaum |
Innendurchmesser | 23.5 mm |
Dicke | 10 mm |
Außendurchmesser Rohr | 22 mm |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Wärmeleitungskoeffizient | 0.042 W/(m.K) |
Brandklasse (Angabe) | D-s3-d0 |