Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube HT/ARMAFLEX HT 10-12

  • ERIKS:11004423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,65 €/ Meterexkl. MwSt

7,78 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
13.5 mm
Dicke
10 mm
Außendurchmesser Rohr
12 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.042 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
D-s3-d0