Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF4-89 Klebstoff

  • ERIKS:11607094
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,60 €/ Meterexkl. MwSt

80,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
90.5 mm
Dicke
22.5 mm
Außendurchmesser Rohr
89 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.033 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
B-s3-d0