Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF4-60 Klebstoff

  • ERIKS:12470442
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,80 €/ Meterexkl. MwSt

58,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
61.5 mm
Dicke
21.5 mm
Außendurchmesser Rohr
60 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.033 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
B-s3-d0