Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF4-54 Klebstoff

  • ERIKS:11344759
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,00 €/ Meterexkl. MwSt

51,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
55 mm
Dicke
21 mm
Außendurchmesser Rohr
54 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.033 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
B-s3-d0