Verkauft pro: 90Mindestbestellmenge: 90
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ARMAFLEX |
Material | Elastomerschaum |
Innendurchmesser | 16 mm |
Dicke | 17 mm |
Außendurchmesser Rohr | 15 mm |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |
Wärmeleitungskoeffizient | 0.033 W/(m.K) |
Brandklasse (Angabe) | B-s3-d0 |