61,40 €/ Meterexkl. MwSt
71,84 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ARMAFLEX |
Material | Elastomerschaum |
Innendurchmesser | 90.5 mm |
Dicke | 18 mm |
Außendurchmesser Rohr | 89 mm |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |
Wärmeleitungskoeffizient | 0.033 W/(m.K) |
Brandklasse (Angabe) | B-s3-d0 |