Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF3-76 Klebstoff

  • ERIKS:12470312
  • Hersteller:AF-3-076-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
77 mm
Dicke
17.5 mm
Außendurchmesser Rohr
76 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.033 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
B-s3-d0