24,50 €/ Meterexkl. MwSt
28,67 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ARMAFLEX |
Material | Elastomerschaum |
Innendurchmesser | 55 mm |
Dicke | 17 mm |
Außendurchmesser Rohr | 54 mm |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |
Wärmeleitungskoeffizient | 0.033 W/(m.K) |
Brandklasse (Angabe) | B-s3-d0 |