Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF3-18 Klebstoff

  • ERIKS:12470290
  • Hersteller:AF-3-018-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,60 €/ Meterexkl. MwSt

21,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

174 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
19 mm
Dicke
14 mm
Außendurchmesser Rohr
18 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.033 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
B-s3-d0