Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF2-64 Klebstoff

  • ERIKS:12470286
  • Hersteller:AF-2-064-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,60 €/ Meterexkl. MwSt

38,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 28Mindestbestellmenge: 28

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
65 mm
Dicke
14 mm
Außendurchmesser Rohr
64 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.033 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
B-s3-d0