Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF2-60 Klebstoff

  • ERIKS:11262858
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,60 €/ Meterexkl. MwSt

32,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
61.5 mm
Dicke
14 mm
Außendurchmesser Rohr
60 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.033 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
B-s3-d0