Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF2-28 Klebstoff

  • ERIKS:11195569
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,40 €/ Meterexkl. MwSt

18,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

146 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
29 mm
Dicke
12.5 mm
Außendurchmesser Rohr
28 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.033 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
B-s3-d0