Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF2-18 Klebstoff

  • ERIKS:11938737
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,40 €/ Meterexkl. MwSt

15,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
19 mm
Dicke
11.5 mm
Außendurchmesser Rohr
18 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.033 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
B-s3-d0