Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF2-15 Klebstoff

  • ERIKS:11044430
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,70 €/ Meterexkl. MwSt

14,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
16 mm
Dicke
11.5 mm
Außendurchmesser Rohr
15 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.033 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
B-s3-d0