Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF1-12 Klebstoff

  • ERIKS:12470209
  • Hersteller:AF-1-012-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,10 €/ Meterexkl. MwSt

10,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 234Mindestbestellmenge: 234

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARMAFLEX
Material
Elastomerschaum
Innendurchmesser
13 mm
Dicke
7.5 mm
Außendurchmesser Rohr
12 mm
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Wärmeleitungskoeffizient
0.033 W/(m.K)
Brandklasse (Angabe)
B-s3-d0