Eriks
ARI

ARI Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 2534 Serie: 55.448 Edelstahl AISI 316L/PTFE Äquiprozentual DP33 KVS-Wert: 40m³/h Flansch EN 1092-1 PN40 DN100

  • ERIKS:13534821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7.990,00 €/ Stückexkl. MwSt

9.348,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
55.448
Typ
2534
Funktion
Regelventil
Nennweite
DN100
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN100
Anschlussnorm
EN 1092-1
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN40
KVS-Wert
40 m³/h
Bodencharakteristik
Äquiprozentual
Stecker
Parabolischer Konus
Hub
15 mm
Verfahrweg
50:1
Leckageklasse
IV gemaß IEC 60534-4
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Deckel
Edelstahl 316 (1.4408)
Schüttkegel
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Material Sitz
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Material Spindel
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckeldichtung
Grafit
Typ Antriebs
Pneumatisch
Typenschlüssel Antrieb
DP33
Funktionssteller
Federschließend
Membranfläche
400 cm²
Max. Druckunterschied in geöffnetem Stand
30 bar
Schließdruck
40 bar
Positionierer
ECON 3301
Steuersignal
4 - 20 mA
Mit Rückmeldung
Nein
Explosionsgeschützt
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66
Mit Endkontakten
Nein
Standanzeige
Ja
Handbedienung
Nein
Mediumtemperatur
von -10 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 85 °C
DN
DN100
Antrieb
DP33
A
300 mm
H
496 mm
L
350 mm
Gewicht
56 kg