Eriks
ARI

ARI Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 2534 Serie: 55.448 Edelstahl AISI 316L/PTFE Äquiprozentual DP30 KVS-Wert: 6.3m³/h Flansch EN 1092-1 PN40 DN25

  • ERIKS:13534790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.994,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.502,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
55.448
Typ
2534
Funktion
Regelventil
Nennweite
DN25
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN25
Anschlussnorm
EN 1092-1
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN40
KVS-Wert
6.3 m³/h
Bodencharakteristik
Äquiprozentual
Stecker
Parabolischer Konus
Hub
10 mm
Verfahrweg
50:1
Leckageklasse
IV gemaß IEC 60534-4
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Deckel
Edelstahl 316 (1.4408)
Schüttkegel
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Material Sitz
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Material Spindel
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckeldichtung
Grafit
Typ Antriebs
Pneumatisch
Typenschlüssel Antrieb
DP30
Funktionssteller
Federschließend
Membranfläche
80 cm²
Max. Druckunterschied in geöffnetem Stand
40 bar
Schließdruck
40 bar
Positionierer
ECON 3301
Steuersignal
4 - 20 mA
Mit Rückmeldung
Nein
Explosionsgeschützt
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66
Mit Endkontakten
Nein
Standanzeige
Ja
Handbedienung
Nein
Mediumtemperatur
von -10 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 85 °C
DN
DN25
Antrieb
DP30
A
168 mm
H
369 mm
L
180 mm
Gewicht
13 kg