




2.248,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.630,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ARI |
Serie | 12.448 |
Typ | 2531 |
Funktion | Regelventil |
Nennweite | DN15 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Farbe min. 30 µm |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN15 |
Anschlussnorm | EN 1092-1 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
KVS-Wert | 0.1 m³/h |
Bodencharakteristik | Äquiprozentual |
Stecker | Parabolischer Konus |
Hub | 10 mm |
Verfahrweg | 50:1 |
Leckageklasse | IV gemaß IEC 60534-4 |
Spindeldichtung | Dachmanchette |
Material Deckel | Stahl (1.0619+N) |
Schüttkegel | Edelstahl 420 (1.4021) |
Material Sitz | Edelstahl 420 (1.4021) |
Material Spindel | Edelstahl 420 (1.4021) |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Typ Antriebs | Pneumatisch |
Typenschlüssel Antrieb | DP30 |
Funktionssteller | Federschließend |
Membranfläche | 80 cm² |
Max. Druckunterschied in geöffnetem Stand | 16 bar |
Schließdruck | 16 bar |
Positionierer | ECON 3301 |
Steuersignal | 4 - 20 mA |
Mit Rückmeldung | Nein |
Explosionsgeschützt | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66 |
Mit Endkontakten | Nein |
Standanzeige | Ja |
Handbedienung | Nein |
Mediumtemperatur | von -10 bis 220 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 85 °C |
DN | DN15 |
Antrieb | DP30 |
A | 168 mm |
H | 354 mm |
L | 130 mm |
Gewicht | 11 kg |