Eriks
ARI

ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15642 Serie 55.911 Edelstahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 2,05 - 2,50 barg Eintritt PN40 DN100 Austritt PN16 DN150

  • ERIKS:12560356
  • Hersteller:55.911 DN100 2,05-2,5B
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

15.325,50 €/ Stückexkl. MwSt

17.930,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
55.911
Typ
15642
Norm
ISO 4126-1
Ausführung
Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Edelstahl
Werkstoffqualität Einlassseite
1.4408
Material Gehäuse Austrittseite
Edelstahl
Werkstoffqualität Austrittseite
1.4408
Nennweite Einlassseite
DN100
Anschluss Einlassseite
Flansch
Druckstufe Einlassseite
PN40
Norm Anschluss Einlassseite
EN 1092-1
Nennweite Austrittseite
DN150
Anschluss Austrittseite
Flansch
Druckstufe Austrittseite
PN16
Norm Anschluss Austrittseite
EN 1092-1
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Einstellbereich
von 2.05 bis 2.5 bar
Abblaseigenschaften
Vollhub
Ventildurchlass
90 mm
Ventilstößel
Nein
Gasdichte Kappe
Ja
Federkappe geschlossen
Ja
Material Federkappe
1.4408
Material Kegel
1.4571
Material Sitz
1.4571
Dichtung
Metall
Faltenbalg
Nein
Material Feder
1.4310
Material Spindel
1.4571
Mediumtemperatur
von -60 bis 400 °C