Eriks
ARI

ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15640 Serie 55.901 Edelstahl gasdicht geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 2,05 - 2,70 barg Eintritt PN40 DN80 Austritt PN16 DN125

  • ERIKS:12617090
  • Hersteller:5590100805
Image 1
Vollhub Sicherheitsventile werden meistens angewended für Dämpfe (auch Wasserdampf) und Gase. Bei großen Mengen, auch geeignet für Flüssigkeiten.
Anforderungen: nach EN ISO4126-1, TRD421 und AD2000-A2
Zulassungen: TÜV, PED, DNV.

Optionen:
- Weichdichtungskegel: EPDM, Neoprene (CR) und Viton (FPM).
- Edelstahl Faltenbalg

Material Gehäuse: Edelstahl 1.4408
PN40 / Flansch Austritt PN16
Geschlossene Federhaube, geschlossene Anlüftung
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

11.492,00 €/ Stückexkl. MwSt

13.445,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ARI
Serie
55.901
Typ
15640
Norm
ISO 4126-1
Ausführung
Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Edelstahl
Werkstoffqualität Einlassseite
1.4408
Material Gehäuse Austrittseite
Edelstahl
Werkstoffqualität Austrittseite
1.4408
Nennweite Einlassseite
DN80
Anschluss Einlassseite
Flansch
Druckstufe Einlassseite
PN40
Norm Anschluss Einlassseite
EN 1092-1
Nennweite Austrittseite
DN125
Anschluss Austrittseite
Flansch
Druckstufe Austrittseite
PN16
Norm Anschluss Austrittseite
EN 1092-1
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Einstellbereich
von 2.05 bis 2.7 bar
Abblaseigenschaften
Vollhub
Ventildurchlass
72 mm
Ventilstößel
Geschlossen
Gasdichte Kappe
Ja
Federkappe geschlossen
Ja
Material Federkappe
1.4408
Material Kegel
1.4571
Material Sitz
1.4571
Dichtung
Metall
Faltenbalg
Nein
Material Feder
1.4310
Material Spindel
1.4571
Mediumtemperatur
von -60 bis 400 °C